FABORY B51000.050.0100 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 200PK | CG7HFC 42JZ44

FABORY B51000.050.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, 200PK

În stoc
Articol: CG7HFC Model: B51000.050.0100Crucea Ref: 42JZ44

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€222.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime0.75 "
Lungime1 "
Min. Lungimea firului1 în
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.7175
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51000.050.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, 200PK
€222.95 /ambalaj