FABORY B51030.031.0062 Șurub cu cap tubular, lungime 5/8 inch, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8, 1300PK | CG7JAE 42KD68

FABORY B51030.031.0062 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 5/8 inch, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8, 1300PK

Articol: CG7JAE Model: B51030.031.0062Crucea Ref: 42KD68
€564.31 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Cap Dia.0.5469 "
Inaltimea capului0.1719 "
Tip capButon
Lungime5 / 8 "
Min. Rezistență la tracțiune85,000 la 150,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
StandardASME B18.3, ASTM F879
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51030.031.0062 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 5/8 inch, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8, 1300PK
€564.31 /ambalaj