FABORY B51041.025.0062 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, 1/4-28 Thread Size, 18-8 Grade, 1400PK | CG7JEK 42KE86

FABORY B51041.025.0062 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 5/8 inch, dimensiune filet 1/4-28, grad 18-8, 1400PK

În stoc
Articol: CG7JEK Model: B51041.025.0062Crucea Ref: 42KE86

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€370.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.25 "
Tip capCilindric
Lungime5 / 8 "
Min. Rezistență la tracțiune85,000 la 150,000 psi
Min. Lungimea firului1 în
Rockwell HardnessB80 la C32
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8613
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51041.025.0062 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 5/8 inch, dimensiune filet 1/4-28, grad 18-8, 1400PK
€370.48 /ambalaj