FABORY B51500.025.0150 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8, dimensiune burghiu 1/4 inch, 1000 buc | CG7MAD 164X23

FABORY B51500.025.0150 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8, dimensiune burghiu 1/4 inch, 1000PK

În stoc
Articol: CG7MAD Model: B51500.025.0150Crucea Ref: 164X23

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€238.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel inoxidabil
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Cap Dia.0.563 "până la 0.594"
Inaltimea capului0.125 "până la 0.145"
Tip capRundă
Lungime1 1 / 2 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.125 "până la 0.156"
Lățimea pătrată0.245 "până la 0.260"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3176
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51500.025.0150 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8, dimensiune burghiu 1/4 inch, 1000PK
€238.64 /ambalaj