FABORY B51500.031.0350 Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 5/16 Inch Drill Size, 350PK | CG7MAW 164X39

FABORY B51500.031.0350 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8, dimensiune burghiu 5/16 inch, 350PK

În stoc
Articol: CG7MAW Model: B51500.031.0350Crucea Ref: 164X39

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel inoxidabil
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Cap Dia.0.688 "până la 0.719"
Inaltimea capului0.156 "până la 0.176"
Tip capRundă
Lungime3 1 / 2 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.156 "până la 0.187"
Lățimea pătrată0.307 "până la 0.324"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.3891
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51500.031.0350 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8, dimensiune burghiu 5/16 inch, 350PK
€266.65 /ambalaj