FABORY B55530.037.0175 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 750PK | CG7PCN 156D62

FABORY B55530.037.0175 Șaibă pentru aripi, grosime de 0.065 inci, 750 buc.

În stoc
Articol: CG7PCN Model: B55530.037.0175Crucea Ref: 156D62

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,616.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
StandardASME B18.21.1
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 "până la 0.080"
Spălător în interiorul Dia.3 / 8 "
Material de spălatOţel inoxidabil
Gradul materialului de spălat316
Șaibă OD1 3 / 4 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3797
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B55530.037.0175 Șaibă pentru aripi, grosime de 0.065 inci, 750 buc.
€1,616.52 /ambalaj