FABORY B63270.000.0025 Wall Anchor, 5/16 Inch Drill Size, Plastic Anchor, 12500PK | CG7PEG 159G87

FABORY B63270.000.0025 Ancoră de perete, dimensiunea burghiului de 5/16 inch, ancorare din plastic, 12500PK

Element: CG7PEG Model: B63270.000.0025Crucea Ref: 159G87
€1,952.09 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Material de ancorarePlastic
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
Grip Range1/8 până la 1/4 "
MaterialPlastic
Min. Lungimea firului1 în
Mărimea#6 până la #8 x 1 in
StilComuta
Temp. Gamă-20 grade până la 212 grade F
Filet Dia.# 6 până la # 8
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui1/8 "la 1/4"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: cheie de setare din plastic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B63270.000.0025 Ancoră de perete, dimensiunea burghiului de 5/16 inch, ancorare din plastic, 12500PK
€1,952.09 /ambalaj