FABORY B70411.025.0225 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, ancora din oțel, diametru ancore 1/4 inch, 650PK | CG7PEN 166X20

FABORY B70411.025.0225 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, ancora din oțel, diametru ancore 1/4 inch, 650 uc.

Articol: CG7PEN Model: B70411.025.0225Crucea Ref: 166X20
€819.50 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei2 1 / 4 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton1 1 / 8 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru3 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 8 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului1 1 / 8
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,870
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70411.025.0225 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, ancora din oțel, diametru ancore 1/4 inch, 650 uc.
€819.50 /ambalaj