FABORY B70411.100.1200 Ancoră cu pană, dimensiunea filetului 1-8, ancoră din oțel, diametru ancoră 1 inch, 8 buc | CG7PGA 166X54

FABORY B70411.100.1200 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1-8, ancoră din oțel, diametru ancoră 1 inch, 8PK

Articol: CG7PGA Model: B70411.100.1200Crucea Ref: 166X54
€346.16 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei12 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton4 1 / 2 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru4"
Min. Încorporare4 1 / 2 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului3 7 / 8
Dimensiune de filet1-8
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15,840
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70411.100.1200 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1-8, ancoră din oțel, diametru ancoră 1 inch, 8PK
€346.16 /ambalaj