FABORY B70420.050.0375 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 100 buc | CG7PGL 166X64

FABORY B70420.050.0375 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 100 buc.

Articol: CG7PGL Model: B70420.050.0375Crucea Ref: 166X64
€1,027.99 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei3 3 / 4 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton2 1 / 4 "
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate303 și 304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru11 / 16 "
Min. Încorporare2 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5,280
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70420.050.0375 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 100 buc.
€1,027.99 /ambalaj