FABORY B70420.075.0425 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, calitatea 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 36 buc | CG7PGV 166X72

FABORY B70420.075.0425 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 36 buc.

Articol: CG7PGV Model: B70420.075.0425Crucea Ref: 166X72
€1,234.12 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei4 1 / 4 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton3 1 / 4 "
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate303 și 304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru9 / 16 "
Min. Încorporare3 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului1 3 / 4
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11,880
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70420.075.0425 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 36 buc.
€1,234.12 /ambalaj