FABORY B70420.075.0700 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, calitate 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 26 buc | CG7PGY 166X75

FABORY B70420.075.0700 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 26 buc.

Articol: CG7PGY Model: B70420.075.0700Crucea Ref: 166X75
€1,180.71 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei7"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton3 1 / 4 "
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate303 și 304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru2"
Min. Încorporare3 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului4 1 / 2
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11,880
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70420.075.0700 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 26 buc.
€1,180.71 /ambalaj