FABORY B70525.018.0325 Concrete/Masonry Screw, Case Hardened Grade, Steel Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia., 1100PK | CG7PHW 163W82

FABORY B70525.018.0325 Șurub pentru beton/zidărie, calitate întărită, ancoră din oțel, diametru ancore de 3/16 inch, 1100 uc.

Articol: CG7PHW Model: B70525.018.0325Crucea Ref: 163W82
€466.81 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de zidărie
Ancoră Dia.3 / 16 "
Lungimea ancorei3 1 / 4 "
Material de ancorareOţel
Dimensiunea burghiului5/32 inch x 5 1/2 in
Finisaj de fixareRuspert albastru
finalizareaRuspert albastru
CalitateCarcasă întărită
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
MaterialOţel
Tip șurubȘurub pentru beton
Aprobat seismicNu

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru șurub de beton autofiletant

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70525.018.0325 Șurub pentru beton/zidărie, calitate întărită, ancoră din oțel, diametru ancore de 3/16 inch, 1100 uc.
€466.81 /ambalaj