FABORY B70555.025.0275 Concrete/Masonry Screw, 410 Grade, Stainless Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 800PK | CG7PKC 163X17

FABORY B70555.025.0275 Șurub pentru beton/zidărie, calitatea 410, ancora din oțel inoxidabil, diametru ancore de 1/4 inch, 800 uc.

Articol: CG7PKC Model: B70555.025.0275Crucea Ref: 163X17
€1,344.83 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de zidărie
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei2 3 / 4 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Dimensiunea burghiului3 / 16 în
Finisaj de fixareSilver Ruspert
finalizareaSilver Ruspert
Calitate410
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1 3 / 4 "
Min. Încorporare1"
Tip șurubȘurub pentru beton
Aprobat seismicNu
Forfecare finală (Lb.)760 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)600 lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru instalare în beton

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70555.025.0275 Șurub pentru beton/zidărie, calitatea 410, ancora din oțel inoxidabil, diametru ancore de 1/4 inch, 800 uc.
€1,344.83 /ambalaj