FABORY L01100.200.0001 Piuliță hexagonală, M20 x 2.50 Dimensiune filet, Clasa 8, 170PK | CG7QVN 42FT07

FABORY L01100.200.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 8, 170PK

În stoc
Articol: CG7QVN Model: L01100.200.0001Crucea Ref: 42FT07

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€244.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8
Înălţime16.0 mm
Tip piulițăhex Nut
StandardDIN 934
Stilhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lățimea peste apartamente30.0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6134
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolStilPreț
FABORY 399U59 Piuliță hexagonală,A194/Sa 194,Gr 2H,Vrac | CG6NCZ 399U59 399U59Oţel inoxidabil7/16 "-14SimpluSimplu3163 / 8 "hex NutHex€276.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01100.200.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 8, 170PK
€244.38 /ambalaj