FABORY L01210.140.0075 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 75PK | CG7RQW 42FX09

FABORY L01210.140.0075 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 2, clasa 8.8, 75PK

În stoc
Articol: CG7RQW Model: L01210.140.0075Crucea Ref: 42FX09

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€162.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14x2
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare75
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului8 mm
Tip capHex
Șef Lățime21 mm
Lungime75mm
Min. Lungimea firului75 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5892
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01210.140.0075 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 2, clasa 8.8, 75PK
€162.73 /ambalaj