FABORY L07000.080.0014 Șurub cu cap tubular, lungime 14 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 12.9, 1000PK | CG7VAQ 164F85

FABORY L07000.080.0014 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 14 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 12.9, 1000PK

În stoc
Articol: CG7VAQ Model: L07000.080.0014Crucea Ref: 164F85

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€264.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Dimensiunea unității6 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.13 mm
Inaltimea capului8.0 mm
Tip capCilindric
Lungime14 "
Min. Rezistență la tracțiune1,200 N / mm-mp
Min. Lungimea firului14 mm
Rockwell HardnessC39 până la C44
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.913
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L07000.080.0014 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 14 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 12.9, 1000PK
€264.05 /ambalaj