FABORY L07000.300.0150 Socket Head Cap Screw, 150mm Length, M30 x 3.50 Thread Size, Class 12.9, 10PK | CG7VMH 164D41

FABORY L07000.300.0150 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 150 mm, dimensiune filet M30 x 3.50, clasa 12.9, 10PK

În stoc
Articol: CG7VMH Model: L07000.300.0150Crucea Ref: 164D41

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€295.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM30x3.5
Dimensiunea unității22 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.45 mm
Inaltimea capului30.0 mm
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime150mm
Min. Rezistență la tracțiune1,200 N / mm-mp
Min. Lungimea firului100 mm
Rockwell HardnessC39 până la C44
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M30
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.7145
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L07000.300.0150 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 150 mm, dimensiune filet M30 x 3.50, clasa 12.9, 10PK
€295.69 /ambalaj