FABORY L07000.300.0160 Socket Head Cap Screw, 160mm Length, M30 x 3.50 Thread Size, Class 12.9, 10PK | CG7VMJ 164D42

FABORY L07000.300.0160 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 160 mm, dimensiune filet M30 x 3.50, clasa 12.9, 10PK

În stoc
Articol: CG7VMJ Model: L07000.300.0160Crucea Ref: 164D42

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€233.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM30x3.5
Dimensiunea unității22 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.45 mm
Inaltimea capului30.0 mm
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime160mm
Min. Rezistență la tracțiune1,200 N / mm-mp
Min. Lungimea firului100 mm
Rockwell HardnessC39 până la C44
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M30
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.2104
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L07000.300.0160 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 160 mm, dimensiune filet M30 x 3.50, clasa 12.9, 10PK
€233.74 /ambalaj