FABORY L16000.240.0001 Șurub cu ochi, sarcină de lucru 1,800 kg, oțel, dimensiune filet M24X3, 15 buc | CG7XJN 176D04

FABORY L16000.240.0001 Șurub cu ochi, sarcină de lucru 1,800 kg, oțel, dimensiune filet M24X3, 15 buc.

În stoc
Articol: CG7XJN Model: L16000.240.0001Crucea Ref: 176D04

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€426.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul bolt
Ochi în interiorul Dia.50 mm
Ochi în afara Dia.90.0 mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală126.0 mm
Diametrul tijei.24 mm
Lungime coadă36.0 mm
Umăr Dia.50.00mm
Lungimea umărului40.0mm
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM24 X 3
Limita sarcinii de lucru1,800 kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.012
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L16000.240.0001 Șurub cu ochi, sarcină de lucru 1,800 kg, oțel, dimensiune filet M24X3, 15 buc.
€426.79 /ambalaj