FABORY L21520.100.0025 Double-End Threaded Stud, 37mm Length, 600PK | CG7XLZ 178J78

FABORY L21520.100.0025 Șurub filetat cu două capete, lungime 37 mm, 600 uc.

În stoc
Articol: CG7XLZ Model: L21520.100.0025Crucea Ref: 178J78

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€537.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime37mm
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)12 mm
Lungimea firului (B)26 mm
Dimensiune de filetM10-1.5 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5358
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.100.0025 Șurub filetat cu două capete, lungime 37 mm, 600 uc.
€537.41 /ambalaj