FABORY L21520.100.0035 Șurub filetat cu capăt dublu, lungime 47 mm, 500 buc | CG7XMB 178J80

FABORY L21520.100.0035 Șurub filetat cu două capete, lungime 47 mm, 500 uc.

În stoc
Articol: CG7XMB Model: L21520.100.0035Crucea Ref: 178J80

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€545.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime47mm
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)12 mm
Lungimea firului (B)26 mm
Dimensiune de filetM10-1.5 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.8552
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.100.0035 Șurub filetat cu două capete, lungime 47 mm, 500 uc.
€545.47 /ambalaj