FABORY L21520.120.0100 Șurub filetat cu capăt dublu, lungime 115 mm, 150 buc | CG7XMR 178K02

FABORY L21520.120.0100 Șurub filetat cu două capete, lungime 115 mm, 150 uc.

În stoc
Articol: CG7XMR Model: L21520.120.0100Crucea Ref: 178K02

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€622.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime115
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)15 mm
Lungimea firului (B)30 mm
Dimensiune de filetM12-1.75 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.7799
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.120.0100 Șurub filetat cu două capete, lungime 115 mm, 150 uc.
€622.85 /ambalaj