FABORY L21520.140.0060 Double-End Threaded Stud, 78mm Length, 150PK | CG7XMX 178K07

FABORY L21520.140.0060 Șurub filetat cu două capete, lungime 78 mm, 150 uc.

În stoc
Articol: CG7XMX Model: L21520.140.0060Crucea Ref: 178K07

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€713.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime78mm
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)18 mm
Lungimea firului (B)34 mm
Dimensiune de filetM14-2 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.1432
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.140.0060 Șurub filetat cu două capete, lungime 78 mm, 150 uc.
€713.11 /ambalaj