FABORY L21520.200.0055 Știft filetat cu capăt dublu, lungime 80 mm, 75 buc | CG7XNL 178K23

FABORY L21520.200.0055 Șurub filetat cu două capete, lungime 80 mm, 75 uc.

În stoc
Articol: CG7XNL Model: L21520.200.0055Crucea Ref: 178K23

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,304.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime80mm
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)25 mm
Lungimea firului (B)46 mm
Dimensiune de filetM20-2.5 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.798
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.200.0055 Șurub filetat cu două capete, lungime 80 mm, 75 uc.
€1,304.08 /ambalaj