FABORY L51050.200.0080 Șurub cu cap tubular, lungime 80 mm, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A2, 35 buc | CG7ZRM 42GR57

FABORY L51050.200.0080 Șurub cu cap tubular, lungime 80 mm, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A2, 35 uc.

În stoc
Articol: CG7ZRM Model: L51050.200.0080Crucea Ref: 42GR57

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€329.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Dimensiunea unității17 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.30 mm
Inaltimea capului20 mm
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime80mm
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Min. Lungimea firului75 mm
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9586
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L51050.200.0080 Șurub cu cap tubular, lungime 80 mm, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A2, 35 uc.
€329.28 /ambalaj