FABORY L51940.080.0001 Șurub cu ochi, sarcină de lucru 140 kg, oțel inoxidabil, dimensiune filet M8 X 1.25, 205 buc | CG8AJH 176C02

FABORY L51940.080.0001 Șurub cu ochi, sarcină de lucru 140 kg, oțel inoxidabil, dimensiune filet M8 X 1.25, 205 buc.

În stoc
Element: CG8AJH Model: L51940.080.0001Crucea Ref: 176C02

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,184.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul bolt
Ochi în interiorul Dia.20 mm
Ochi în afara Dia.36.0 mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală49.0 mm
Diametrul tijei.8 mm
Lungime coadă13.0 mm
Umăr Dia.20.00mm
Lungimea umărului6.00mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului13mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Limita sarcinii de lucru140 kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9612
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L51940.080.0001 Șurub cu ochi, sarcină de lucru 140 kg, oțel inoxidabil, dimensiune filet M8 X 1.25, 205 buc.
€1,184.71 /ambalaj