FABORY L55010.200.0080 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A4 Grade, 40PK | CG8AWW 42GW64

FABORY L55010.200.0080 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A4, 40 buc.

În stoc
Articol: CG8AWW Model: L55010.200.0080Crucea Ref: 42GW64

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€517.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare80
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului12 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime80mm
Min. Lungimea firului80 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4446
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L55010.200.0080 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A4, 40 buc.
€517.55 /ambalaj