Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01000.050.0070 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M5 x 0.80, clasa 8.8, 100PK | CG8BKK 38CF28

FABORY M01000.050.0070 Șurub cu cap hexagonal, M5 x 0.80 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Articol: CG8BKK Model: M01000.050.0070Crucea Ref: 38CF28
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
€40.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare70
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului3.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime8 mm
Lungime70mm
Min. Lungimea firului16 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1907
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01000.050.0070 Șurub cu cap hexagonal, M5 x 0.80 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK
€40.15 /ambalaj