FABORY M01000.270.0260 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M27 x 3, clasa 8.8, 5PK | CG8BMB 38CF66

FABORY M01000.270.0260 Șurub cu cap hexagonal, M27 x 3 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK

În stoc
Articol: CG8BMB Model: M01000.270.0260Crucea Ref: 38CF66

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€303.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM27x3
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare260
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului17 mm
Tip capHex
Șef Lățime41 mm
Lungime260mm
Min. Lungimea firului79 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.498
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01000.270.0260 Șurub cu cap hexagonal, M27 x 3 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK
€303.76 /ambalaj