Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01000.360.0420 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M36 x 4, clasa 8.8 | CG8BNF 38CF93

FABORY M01000.360.0420 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M36 x 4, clasa 8.8

În stoc
Articol: CG8BNF Model: M01000.360.0420Ref. cruce: 38CF93 / 156P83
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
€377.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM36x4
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare420
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului22.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime55 mm
Lungime420mm
Min. Lungimea firului97 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7498
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01000.360.0420 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M36 x 4, clasa 8.8
€377.90 /unitate