Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01000.420.0300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M42 x 4.50, clasa 8.8 | CG8BPB 38CG13

FABORY M01000.420.0300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M42 x 4.50, clasa 8.8

În stoc
Element: CG8BPB Model: M01000.420.0300Ref. cruce: 38CG13 / 156R03

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€207.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM42x4.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare300
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului26 mm
Tip capHex
Șef Lățime65 mm
Lungime300mm
Min. Lungimea firului109 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8097
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01000.420.0300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M42 x 4.50, clasa 8.8
€207.44 /unitate