FABORY M01000.420.0500 Hex Head Cap Screw, M42 x 4.50 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BPD 38CG15

FABORY M01000.420.0500 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M42 x 4.50, clasa 8.8

În stoc
Articol: CG8BPD Model: M01000.420.0500Ref. cruce: 38CG15 / 156R05

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€426.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM42x4.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare500
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului26 mm
Tip capHex
Șef Lățime65 mm
Lungime500mm
Min. Lungimea firului109 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8216
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01000.420.0500 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M42 x 4.50, clasa 8.8
€426.92 /unitate