Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01010.070.0012 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M7 x 1, clasa 8.8, 100PK | CG8BQJ 38CG43

FABORY M01010.070.0012 Șurub cu cap hexagonal, M7 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Articol: CG8BQJ Model: M01010.070.0012Crucea Ref: 38CG43
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
€71.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM7x1
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare12
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului4.8 mm
Tip capHex
Șef Lățime11 mm
Lungime12mm
Min. Lungimea firului12 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01010.070.0012 Șurub cu cap hexagonal, M7 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK
€71.46 /ambalaj