Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01061.120.0080 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8BVX 38CH48

FABORY M01061.120.0080 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.25 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK

În stoc
Articol: CG8BVX Model: M01061.120.0080Ref. cruce: 38CH48 / 156R77

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€70.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.25
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare80
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului7.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime19 mm
Lungime80mm
Min. Lungimea firului30 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 960
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric extra fin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0588
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01061.120.0080 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.25 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK
€70.43 /ambalaj