Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01071.100.0025 Hex Head Cap Screw, M10 x 1 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8BXC 38CH76

FABORY M01071.100.0025 Șurub cu cap hexagonal, M10 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK

În stoc
Articol: CG8BXC Model: M01071.100.0025Ref. cruce: 38CH76 / 156T06
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
€39.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare25
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului6.4 mm
Tip capHex
Șef Lățime17 mm
Lungime25mm
Min. Lungimea firului25 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 961
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric extra fin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2402
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01071.100.0025 Șurub cu cap hexagonal, M10 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK
€39.01 /ambalaj