Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01200.070.0080 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M7 x 1, clasa 8.8, 100PK | CG8BYG 38CJ51

FABORY M01200.070.0080 Șurub cu cap hexagonal, M7 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Articol: CG8BYG Model: M01200.070.0080Ref. cruce: 38CJ51 / 156T33
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
€105.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM7x1
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare80
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului4.8 mm
Tip capHex
Șef Lățime11 mm
Lungime80mm
Min. Lungimea firului20 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6784
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01200.070.0080 Șurub cu cap hexagonal, M7 x 1 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK
€105.16 /ambalaj