Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01210.050.0022 Hex Head Cap Screw, M5 x 0.80 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CCN 38CK50

FABORY M01210.050.0022 Șurub cu cap hexagonal, M5 x 0.80 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Articol: CG8CCN Model: M01210.050.0022Crucea Ref: 38CK50
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
€22.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare22
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului3.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime8 mm
Lungime22mm
Min. Lungimea firului22 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4086
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01210.050.0022 Șurub cu cap hexagonal, M5 x 0.80 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK
€22.81 /ambalaj