Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01210.120.0012 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.75 Dimensiune filet, Clasa 8.8, 50PK | CG8CDH 38CK68

FABORY M01210.120.0012 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.75 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK

În stoc
Articol: CG8CDH Model: M01210.120.0012Ref. cruce: 38CK68 / 156U42

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€50.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare12
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului7.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime19 mm
Lungime12mm
Min. Lungimea firului12 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9922
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01210.120.0012 Șurub cu cap hexagonal, M12 x 1.75 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK
€50.40 /ambalaj