Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01210.220.0090 Șurub cu cap hexagonal, M22 x 2.50 Dimensiune filet, Clasa 8.8, 10PK | CG8CEL 38CK94

FABORY M01210.220.0090 Șurub cu cap hexagonal, M22 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK

În stoc
Element: CG8CEL Model: M01210.220.0090Crucea Ref: 38CK94

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€124.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM22x2.5
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare90
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului14 mm
Tip capHex
Șef Lățime32 mm
Lungime90mm
Min. Lungimea firului90 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1846
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01210.220.0090 Șurub cu cap hexagonal, M22 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK
€124.82 /ambalaj