Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01220.040.0025 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M4 x 0.70, clasa 8.8, 100PK | CG8CFQ 38CL22

FABORY M01220.040.0025 Șurub cu cap hexagonal, M4 x 0.70 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Articol: CG8CFQ Model: M01220.040.0025Crucea Ref: 38CL22
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
€25.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4x0.7
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare25
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului2.8 mm
Tip capHex
Șef Lățime7 mm
Lungime25mm
Min. Lungimea firului14 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3096
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01220.040.0025 Șurub cu cap hexagonal, M4 x 0.70 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK
€25.60 /ambalaj