Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01220.200.0200 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 8.8, 5PK | CG8CKV 38CM20

FABORY M01220.200.0200 Șurub cu cap hexagonal, M20 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK

În stoc
Articol: CG8CKV Model: M01220.200.0200Crucea Ref: 38CM20

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€95.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare200
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului12.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime200mm
Min. Lungimea firului52 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7086
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01220.200.0200 Șurub cu cap hexagonal, M20 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK
€95.23 /ambalaj