Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01240.140.0090 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 1.50, clasa 8.8, 25 buc | CG8CTT 38CN66

FABORY M01240.140.0090 Șurub cu cap hexagonal, M14 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK

În stoc
Articol: CG8CTT Model: M01240.140.0090Crucea Ref: 38CN66
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
€158.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14x1.5
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare90
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului8.8 mm
Tip capHex
Șef Lățime22 mm
Lungime90mm
Min. Lungimea firului34 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 960
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1995
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01240.140.0090 Șurub cu cap hexagonal, M14 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK
€158.61 /ambalaj