Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01240.160.0120 Hex Head Cap Screw, M16 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CUF 38CN78

FABORY M01240.160.0120 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK

În stoc
Articol: CG8CUF Model: M01240.160.0120Crucea Ref: 38CN78
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
€70.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16x1.5
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare120
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului10 mm
Tip capHex
Șef Lățime24 mm
Lungime120mm
Min. Lungimea firului38 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 960
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1627
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01240.160.0120 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK
€70.94 /ambalaj