Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01420.200.0180 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8DCQ 38CR59

FABORY M01420.200.0180 Șurub cu cap hexagonal, M20 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK

În stoc
Articol: CG8DCQ Model: M01420.200.0180Ref. cruce: 38CR59 / 156Z12
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
€80.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare180
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului12.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime180mm
Min. Lungimea firului52 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4502
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01420.200.0180 Șurub cu cap hexagonal, M20 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK
€80.55 /ambalaj