Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01430.160.0045 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 25 buc | CG8DDR 38CR83

FABORY M01430.160.0045 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK

În stoc
Articol: CG8DDR Model: M01430.160.0045Crucea Ref: 38CR83
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
€95.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16-2.00
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare45
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului10mm
Tip capHex
Șef Lățime24mm
Lungime45mm
Min. Lungimea firului45mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade. F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4084
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01430.160.0045 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK
€95.43 /ambalaj