Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M04104.080.0120 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG8DEZ 38CT80

FABORY M04104.080.0120 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25 Dimensiune filet, clasa 10.9, 50PK

În stoc
Element: CG8DEZ Model: M04104.080.0120Ref. cruce: 38CT80 / 156Z62

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€119.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare120
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului5.3 mm
Tip capHex
Șef Lățime13 mm
Lungime120mm
Min. Lungimea firului22 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC32 la HRC39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5448
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M04104.080.0120 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25 Dimensiune filet, clasa 10.9, 50PK
€119.49 /ambalaj