Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M04104.200.0160 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 10.9, 5PK | CG8DFM 38CT92

FABORY M04104.200.0160 Șurub cu cap hexagonal, M20 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 10.9, 5PK

În stoc
Articol: CG8DFM Model: M04104.200.0160Ref. cruce: 38CT92 / 156Z74

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€111.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare160
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului12.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime160mm
Min. Lungimea firului52 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC32 la HRC39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M04104.200.0160 Șurub cu cap hexagonal, M20 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 10.9, 5PK
€111.61 /ambalaj