Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M04114.100.0045 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG8DGT 38CU18

FABORY M04114.100.0045 Șurub cu cap hexagonal, M10 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 10.9, 100PK

În stoc
Articol: CG8DGT Model: M04114.100.0045Ref. cruce: 38CU18 / 156Z99
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
€154.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare45
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului6.4 mm
Tip capHex
Șef Lățime17 mm
Lungime45mm
Min. Lungimea firului45 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC32 la HRC39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4722
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M04114.100.0045 Șurub cu cap hexagonal, M10 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 10.9, 100PK
€154.02 /ambalaj