Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07080.060.0040 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 40 mm, dimensiune filet M6 x 1, clasa 8.8, 100PK | CG8DNA 53GG62

FABORY M07080.060.0040 Șurub cu cap tubular, lungime 40 mm, dimensiune filet M6 x 1, clasa 8.8, 100 uc.

În stoc
Articol: CG8DNA Model: M07080.060.0040Ref. cruce: 53GG62 / 182C71

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€43.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Dimensiunea unității4 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.10.0 mm
Inaltimea capului4 mm
Tip capJos
Lungime40mm
Min. Rezistență la tracțiune800 Mpa
Min. Lungimea firului18 mm
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
StandardDIN 7984
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului18mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9702
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07080.060.0040 Șurub cu cap tubular, lungime 40 mm, dimensiune filet M6 x 1, clasa 8.8, 100 uc.
€43.37 /ambalaj